Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWTR3580-2RS-XL

  • ERIKS:11669657
  • Hersteller:064554619-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PWTR..2RS
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
28 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
29 mm
Alternativen

CHF 200.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026