Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWTR30-2RS-RR-XL

  • ERIKS:14180868
  • Hersteller:056676395-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PWTR..2RS
Rollendurchmesser
62 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
29 mm