Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWTR2052-2RS-RR-XL

  • ERIKS:13189812
  • Hersteller:0638151680000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PWTR..2RS
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
25 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager