Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWTR20-2RS-RR-XL

  • ERIKS:13392740
  • Hersteller:063816261-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PWTR..2RS
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
25 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager