Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWTR17-2RS-RR-XL

  • ERIKS:14088366
  • Hersteller:054124247-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PWTR..2RS
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
21 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager