INA

INA Stützrolle Ballig Vollnadelig Nadellager NATV6

  • ERIKS:23195790
  • Hersteller:NATV6
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATV
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
6 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
12 mm