INA

INA Stützrolle Ballig Vollnadelig Nadellager NATV30

  • ERIKS:11669597
  • Hersteller:345170000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATV
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
28 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
29 mm