INA

INA Stützrolle Ballig Vollnadelig Nadellager NATV20

  • ERIKS:11669593
  • Hersteller:344520000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATV
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
25 mm