INA

INA Stützrolle Ballig Vollnadelig Nadellager NATV10

  • ERIKS:11669585
  • Hersteller:5794240000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATV
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
15 mm