INA

INA Stützrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NATV6-PP-A

  • ERIKS:11669601
  • Hersteller:57073820000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATV..-PP
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
6 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
12 mm
Alternativen

CHF 34.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026