Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NATV50-PP-A

  • ERIKS:11834903
  • Hersteller:57347460000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATV..-PP
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
50 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
32 mm
Alternativen

CHF 299.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026