CHF 181.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NATV..-PP |
Rollendurchmesser | 80 mm |
Rollenbreite | 30 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Einbaubreite | 32 mm |
CHF 182.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026