CHF 146.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NATV..-PP |
Rollendurchmesser | 72 mm |
Rollenbreite | 28 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Einbaubreite | 29 mm |
CHF 196.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 212.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026