CHF 111.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NATV..-PP |
Rollendurchmesser | 62 mm |
Rollenbreite | 28 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Einbaubreite | 29 mm |
CHF 110.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026