Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NATV25-PP-A

  • ERIKS:11669596
  • Hersteller:57280610000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATV..-PP
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
25 mm
Alternativen

CHF 90.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026