Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NATV20-PP-A

  • ERIKS:11669594
  • Hersteller:57127690000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATV..-PP
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
25 mm
Alternativen

CHF 83.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026