Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NATV17-PP-A

  • ERIKS:11669592
  • Hersteller:0055915110000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATV..-PP
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
21 mm
Alternativen

CHF 74.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026