Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NATV15-PP-A

  • ERIKS:11669590
  • Hersteller:55067510000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATV..-PP
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
19 mm
Alternativen

CHF 68.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026