Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NATV10-PP-A

  • ERIKS:11669586
  • Hersteller:55910900000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATV..-PP
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
15 mm
Alternativen

CHF 57.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.63inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026