INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig STO8-TV

  • ERIKS:11669689
  • Hersteller:2640910000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO
Rollendurchmesser
24 mm
Rollenbreite
9.8 mm
Innendurchmesser
8 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
10 mm
Alternativen

CHF 38.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026