INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig STO6-TV

  • ERIKS:11669688
  • Hersteller:1639290000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
9.8 mm
Innendurchmesser
6 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
10 mm
Alternativen

CHF 35.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026