INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig STO50

  • ERIKS:11836005
  • Hersteller:541860000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
50 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
20 mm