CHF 200.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | STO |
Rollendurchmesser | 85 mm |
Rollenbreite | 19.8 mm |
Innendurchmesser | 45 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 20 mm |