INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig STO40

  • ERIKS:11836003
  • Hersteller:541600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
20 mm