INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig STO35

  • ERIKS:11836002
  • Hersteller:541510000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
35 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
20 mm