INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig STO30

  • ERIKS:11669687
  • Hersteller:541430000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
20 mm