INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig STO25

  • ERIKS:11669686
  • Hersteller:541350000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
16 mm
Alternativen

CHF 85.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026