INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig STO20

  • ERIKS:11669685
  • Hersteller:541270000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
16 mm
Alternativen

CHF 80.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026