INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig STO17

  • ERIKS:11669684
  • Hersteller:541190000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
STO
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
16 mm
Alternativen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns