INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig RSTO8-TV

  • ERIKS:11669680
  • Hersteller:2640830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSTO
Rollendurchmesser
24 mm
Rollenbreite
9.8 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
10 mm