INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig RSTO5-TV

  • ERIKS:11669678
  • Hersteller:1621750000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSTO
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
7.8 mm
Innendurchmesser
7 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Alternativen
Product Image

SKF Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig RSTO 5 TN

  • ERIKS:23769467
  • Manufacturer:RSTO 5 TN

CHF 19.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026