CHF 117.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSTO |
Rollendurchmesser | 80 mm |
Rollenbreite | 19.8 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 20 mm |