INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig RSTO35

  • ERIKS:23523393
  • Hersteller:0000543130000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSTO
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
42 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
20 mm