INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig RSTO30

  • ERIKS:11669677
  • Hersteller:542910000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSTO
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
19.8 mm
Innendurchmesser
38 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
20 mm