INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig RSTO25

  • ERIKS:23523391
  • Hersteller:0000542830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSTO
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
16 mm