INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig RSTO20

  • ERIKS:23523390
  • Hersteller:0000542750000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSTO
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
16 mm