CHF 43.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSTO |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollenbreite | 11.8 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 12 mm |