INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig RSTO12

  • ERIKS:11669673
  • Hersteller:542400000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RSTO
Rollendurchmesser
32 mm
Rollenbreite
11.8 mm
Innendurchmesser
16 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
12 mm