CHF 38.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RSTO |
Rollendurchmesser | 30 mm |
Rollenbreite | 11.8 mm |
Innendurchmesser | 14 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 12 mm |