INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig NATR6

  • ERIKS:11669581
  • Hersteller:NATR6
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
6 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
12 mm