CHF 30.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.19inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NATR |
Rollendurchmesser | 16 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Innendurchmesser | 5 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 12 mm |
CHF 30.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.87inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026