INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig NATR17

  • ERIKS:11669571
  • Hersteller:319250000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
21 mm
Alternativen

CHF 82.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026