INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig NATR15

  • ERIKS:11669569
  • Hersteller:5796370000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
19 mm