INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig NATR12

  • ERIKS:11669567
  • Hersteller:5813480000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR
Rollendurchmesser
32 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
15 mm
Alternativen

CHF 70.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026