INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung RNA2208-2RSR

  • ERIKS:24207191
  • Hersteller:000027359-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA22..-2RSR
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
22.7 mm
Innendurchmesser
48 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig