Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung RNA2207-2RSR

  • ERIKS:23524036
  • Hersteller:0007104660000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA22..-2RSR
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
22.7 mm
Innendurchmesser
42 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig