CHF 52.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA22..-2RSR |
Rollendurchmesser | 40 mm |
Rollenbreite | 15.8 mm |
Innendurchmesser | 22 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |