INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung RNA2202-2RSR

  • ERIKS:11669667
  • Hersteller:272350000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA22..-2RSR
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
13.8 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig