Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung RNA2200-2RSR

  • ERIKS:11669665
  • Hersteller:271970000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA22..-2RSR
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
13.8 mm
Innendurchmesser
14 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig