INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NATR6-PP-A

  • ERIKS:11669582
  • Hersteller:57107230000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATR..-PP
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
6 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
12 mm
Alternativen

CHF 29.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026